€ 6,46/ stukexcl. btw
€ 7,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,46 | - |
10+ | € 5,46 | 15.44% |
25+ | € 4,87 | 24.56% |
50+ | € 4,47 | 30.88% |
100+ | € 4,18 | 35.29% |
250+ | € 3,97 | 38.53% |
500+ | € 3,78 | 41.47% |
1000+ | € 3,69 | 42.94% |
2500+ | € 3,56 | 44.85% |
5000+ | € 3,47 | 46.32% |
10000+ | € 3,37 | 47.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 015/021 X 25 - 027 X 3 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 27 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 21 mm |
D1 | 27 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |