€ 5,78/ stukexcl. btw
€ 6,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,78 | - |
10+ | € 4,89 | 15.30% |
25+ | € 4,35 | 24.67% |
50+ | € 3,99 | 30.92% |
100+ | € 3,73 | 35.36% |
250+ | € 3,56 | 38.32% |
500+ | € 3,37 | 41.61% |
1000+ | € 3,28 | 43.26% |
2500+ | € 3,21 | 44.41% |
5000+ | € 3,12 | 46.05% |
10000+ | € 3,02 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 015/021 X 20 - 027 X 3 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 27 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 21 mm |
D1 | 27 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |