Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 27 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 21 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12441462
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,99

-

10+

€ 4,23

15.24%

25+

€ 3,75

24.76%

50+

€ 3,45

30.86%

100+

€ 3,23

35.24%

250+

€ 3,07

38.48%

500+

€ 2,93

41.33%

1000+

€ 2,85

42.86%

2500+

€ 2,76

44.76%

5000+

€ 2,69

46.10%

10000+

€ 2,61

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 015/021 X 15 - 027 X 3
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
27 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
21 mm
D1
27 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm