€ 3,42/ stukexcl. btw
€ 4,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,42 | - |
10+ | € 2,90 | 15.28% |
25+ | € 2,59 | 24.17% |
50+ | € 2,38 | 30.56% |
100+ | € 2,21 | 35.28% |
250+ | € 2,12 | 38.06% |
500+ | € 2,00 | 41.67% |
1000+ | € 1,95 | 43.06% |
2500+ | € 1,90 | 44.44% |
5000+ | € 1,85 | 45.83% |
10000+ | € 1,79 | 47.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 015/020 X 10 - 027 X 2 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 27 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 20 mm |
D1 | 27 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |