Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 25 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441460
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,25

-

10+

€ 5,27

15.65%

25+

€ 4,70

24.77%

50+

€ 4,32

30.85%

100+

€ 4,04

35.41%

250+

€ 3,85

38.45%

500+

€ 3,66

41.49%

1000+

€ 3,54

43.31%

2500+

€ 3,45

44.83%

5000+

€ 3,35

46.35%

10000+

€ 3,26

47.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 015/020 X 30 - 025 X 3
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm