€ 5,04/ stukexcl. btw
€ 6,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,04 | - |
10+ | € 4,26 | 15.47% |
25+ | € 3,80 | 24.53% |
50+ | € 3,50 | 30.57% |
100+ | € 3,26 | 35.28% |
250+ | € 3,09 | 38.68% |
500+ | € 2,95 | 41.51% |
1000+ | € 2,88 | 42.83% |
2500+ | € 2,78 | 44.72% |
5000+ | € 2,71 | 46.23% |
10000+ | € 2,64 | 47.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 015/020 X 20 - 025 X 3 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 20 mm |
D1 | 25 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |