Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 25 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12441456
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,18/ stukexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,18

-

10+

€ 3,54

15.23%

25+

€ 3,16

24.32%

50+

€ 2,90

30.68%

100+

€ 2,71

35.23%

250+

€ 2,57

38.64%

500+

€ 2,45

41.36%

1000+

€ 2,38

43.18%

2500+

€ 2,33

44.32%

5000+

€ 2,26

45.91%

10000+

€ 2,19

47.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 015/020 X 15 - 025 X 3
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm