€ 4,66/ stukexcl. btw
€ 5,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,66 | - |
10+ | € 3,94 | 15.31% |
25+ | € 3,50 | 24.90% |
50+ | € 3,21 | 31.02% |
100+ | € 2,99 | 35.71% |
250+ | € 2,85 | 38.78% |
500+ | € 2,71 | 41.84% |
1000+ | € 2,64 | 43.27% |
2500+ | € 2,57 | 44.90% |
5000+ | € 2,50 | 46.33% |
10000+ | € 2,42 | 47.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 015/019 X 25 - 023 X 2 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
D1 | 23 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |