Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 19 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441453
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,94

-

10+

€ 3,33

15.66%

25+

€ 2,97

24.58%

50+

€ 2,74

30.60%

100+

€ 2,55

35.42%

250+

€ 2,42

38.55%

500+

€ 2,31

41.45%

1000+

€ 2,23

43.37%

2500+

€ 2,19

44.58%

5000+

€ 2,12

46.27%

10000+

€ 2,07

47.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 015/019 X 20 - 023 X 2
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
19 mm
D1
23 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm