Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 19 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441452
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,52/ stukexcl. btw

€ 4,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,52

-

10+

€ 2,97

15.41%

25+

€ 2,64

24.86%

50+

€ 2,42

31.08%

100+

€ 2,26

35.68%

250+

€ 2,17

38.38%

500+

€ 2,04

41.89%

1000+

€ 2,00

43.24%

2500+

€ 1,95

44.59%

5000+

€ 1,88

46.49%

10000+

€ 1,83

47.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 015/019 X 16 - 023 X 2
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
19 mm
D1
23 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm