€ 6,63/ stukexcl. btw
€ 8,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,63 | - |
10+ | € 5,61 | 15.47% |
25+ | € 4,99 | 24.79% |
50+ | € 4,59 | 30.80% |
100+ | € 4,28 | 35.53% |
250+ | € 4,09 | 38.40% |
500+ | € 3,88 | 41.55% |
1000+ | € 3,78 | 42.98% |
2500+ | € 3,66 | 44.84% |
5000+ | € 3,56 | 46.28% |
10000+ | € 3,47 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 014/020 X 28 - 026 X 3 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 28 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 26 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |