Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 26 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 18 mm WD

  • ERIKS:12441443
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,32

-

10+

€ 4,51

15.18%

25+

€ 4,02

24.46%

50+

€ 3,69

30.71%

100+

€ 3,45

35.18%

250+

€ 3,28

38.39%

500+

€ 3,12

41.43%

1000+

€ 3,04

42.86%

2500+

€ 2,95

44.64%

5000+

€ 2,88

45.89%

10000+

€ 2,78

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 014/020 X 18 - 026 X 3
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
18 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm