€ 3,83/ stukexcl. btw
€ 4,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,83 | - |
10+ | € 3,23 | 15.63% |
25+ | € 2,90 | 24.32% |
50+ | € 2,66 | 30.52% |
100+ | € 2,47 | 35.48% |
250+ | € 2,36 | 38.46% |
500+ | € 2,23 | 41.69% |
1000+ | € 2,19 | 42.93% |
2500+ | € 2,12 | 44.67% |
5000+ | € 2,07 | 45.91% |
10000+ | € 2,00 | 47.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 014/020 X 10 - 026 X 3 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 26 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |