€ 6,82/ stukexcl. btw
€ 8,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,82 | - |
10+ | € 5,78 | 15.32% |
25+ | € 5,13 | 24.79% |
50+ | € 4,70 | 31.06% |
100+ | € 4,40 | 35.52% |
250+ | € 4,18 | 38.72% |
500+ | € 3,99 | 41.50% |
1000+ | € 3,88 | 43.18% |
2500+ | € 3,78 | 44.57% |
5000+ | € 3,66 | 46.38% |
10000+ | € 3,56 | 47.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 014/020 X 30 - 025 X 3 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 25 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |