€ 6,16/ stukexcl. btw
€ 7,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,16 | - |
10+ | € 5,21 | 15.43% |
25+ | € 4,66 | 24.38% |
50+ | € 4,28 | 30.56% |
100+ | € 3,99 | 35.19% |
250+ | € 3,80 | 38.27% |
500+ | € 3,61 | 41.36% |
1000+ | € 3,52 | 42.90% |
2500+ | € 3,42 | 44.44% |
5000+ | € 3,33 | 45.99% |
10000+ | € 3,23 | 47.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 014/020 X 25 - 025 X 3 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 25 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |