Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 25 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 20 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441444
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,49

-

10+

€ 4,66

15.22%

25+

€ 4,13

24.74%

50+

€ 3,80

30.80%

100+

€ 3,56

35.12%

250+

€ 3,37

38.58%

500+

€ 3,21

41.52%

1000+

€ 3,14

42.91%

2500+

€ 3,04

44.64%

5000+

€ 2,97

45.85%

10000+

€ 2,88

47.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 014/020 X 20 - 025 X 3
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
25 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm