Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12441438
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,99

-

10+

€ 3,37

15.48%

25+

€ 3,02

24.29%

50+

€ 2,78

30.24%

100+

€ 2,59

35.00%

250+

€ 2,47

38.10%

500+

€ 2,33

41.67%

1000+

€ 2,28

42.86%

2500+

€ 2,21

44.52%

5000+

€ 2,17

45.71%

10000+

€ 2,09

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 014/018 X 22 - 022 X 2
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
18 mm
D1
22 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm