€ 3,59/ stukexcl. btw
€ 4,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,59 | - |
10+ | € 3,04 | 15.34% |
25+ | € 2,71 | 24.60% |
50+ | € 2,47 | 31.22% |
100+ | € 2,31 | 35.71% |
250+ | € 2,21 | 38.36% |
500+ | € 2,09 | 41.80% |
1000+ | € 2,04 | 43.12% |
2500+ | € 2,00 | 44.44% |
5000+ | € 1,93 | 46.30% |
10000+ | € 1,88 | 47.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 014/018 X 18 - 022 X 2 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 18 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 18 mm |
D1 | 22 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |