€ 3,07/ stukexcl. btw
€ 3,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,07 | - |
10+ | € 2,59 | 15.48% |
25+ | € 2,31 | 24.77% |
50+ | € 2,12 | 30.96% |
100+ | € 1,98 | 35.60% |
250+ | € 1,88 | 38.70% |
500+ | € 1,79 | 41.80% |
1000+ | € 1,74 | 43.34% |
2500+ | € 1,69 | 44.89% |
5000+ | € 1,64 | 46.44% |
10000+ | € 1,60 | 47.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 014/018 X 14 - 022 X 2 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 14 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 14 mm |
D | 18 mm |
D1 | 22 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |