€ 5,80/ stukexcl. btw
€ 7,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,80 | - |
10+ | € 4,92 | 15.08% |
25+ | € 4,37 | 24.59% |
50+ | € 4,02 | 30.66% |
100+ | € 3,75 | 35.25% |
250+ | € 3,56 | 38.52% |
500+ | € 3,40 | 41.31% |
1000+ | € 3,31 | 42.95% |
2500+ | € 3,21 | 44.59% |
5000+ | € 3,14 | 45.90% |
10000+ | € 3,04 | 47.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 012/018 X 25 - 024 X 3 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
D1 | 24 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |