Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12441433
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,88/ stukexcl. btw

€ 4,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,88

-

10+

€ 3,28

15.44%

25+

€ 2,93

24.51%

50+

€ 2,69

30.64%

100+

€ 2,50

35.54%

250+

€ 2,38

38.73%

500+

€ 2,26

41.67%

1000+

€ 2,21

42.89%

2500+

€ 2,14

44.85%

5000+

€ 2,09

46.08%

10000+

€ 2,02

47.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 012/018 X 12 - 024 X 3
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm