Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441429
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

10+

€ 4,26

15.47%

25+

€ 3,80

24.53%

50+

€ 3,50

30.57%

100+

€ 3,26

35.28%

250+

€ 3,09

38.68%

500+

€ 2,95

41.51%

1000+

€ 2,88

42.83%

2500+

€ 2,78

44.72%

5000+

€ 2,71

46.23%

10000+

€ 2,64

47.55%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 012/017 X 25 - 022 X 3
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm