Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441427
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,30/ stukexcl. btw

€ 5,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,30

-

10+

€ 3,64

15.45%

25+

€ 3,26

24.28%

50+

€ 2,99

30.46%

100+

€ 2,78

35.32%

250+

€ 2,66

38.19%

500+

€ 2,52

41.50%

1000+

€ 2,45

43.05%

2500+

€ 2,38

44.81%

5000+

€ 2,33

45.92%

10000+

€ 2,26

47.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 012/017 X 20 - 022 X 3
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm