Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12441424
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,75

-

10+

€ 3,18

15.19%

25+

€ 2,83

24.56%

50+

€ 2,59

30.89%

100+

€ 2,42

35.44%

250+

€ 2,31

38.48%

500+

€ 2,19

41.77%

1000+

€ 2,14

43.04%

2500+

€ 2,07

44.81%

5000+

€ 2,02

46.08%

10000+

€ 1,98

47.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 012/017 X 15 - 022 X 3
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm