Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12441423
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,28

-

10+

€ 2,78

15.07%

25+

€ 2,47

24.64%

50+

€ 2,28

30.43%

100+

€ 2,12

35.36%

250+

€ 2,02

38.26%

500+

€ 1,93

41.16%

1000+

€ 1,88

42.61%

2500+

€ 1,83

44.06%

5000+

€ 1,79

45.51%

10000+

€ 1,71

47.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 012/017 X 12 - 022 X 3
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm