Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12441421
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,02

-

10+

€ 2,55

15.72%

25+

€ 2,28

24.53%

50+

€ 2,09

30.82%

100+

€ 1,95

35.53%

250+

€ 1,85

38.68%

500+

€ 1,76

41.82%

1000+

€ 1,71

43.40%

2500+

€ 1,66

44.97%

5000+

€ 1,62

46.54%

10000+

€ 1,57

48.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 012/017 X 10 - 022 X 3
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm