€ 4,99/ stukexcl. btw
€ 6,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,99 | - |
10+ | € 4,23 | 15.24% |
25+ | € 3,75 | 24.76% |
50+ | € 3,45 | 30.86% |
100+ | € 3,23 | 35.24% |
250+ | € 3,07 | 38.48% |
500+ | € 2,93 | 41.33% |
1000+ | € 2,85 | 42.86% |
2500+ | € 2,76 | 44.76% |
5000+ | € 2,69 | 46.10% |
10000+ | € 2,61 | 47.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 012/017 X 25 - 022 X 2.5 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 17 mm |
D1 | 22 mm |
B | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |