€ 4,26/ stukexcl. btw
€ 5,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,26 | - |
10+ | € 3,59 | 15.62% |
25+ | € 3,21 | 24.55% |
50+ | € 2,95 | 30.80% |
100+ | € 2,76 | 35.27% |
250+ | € 2,61 | 38.62% |
500+ | € 2,50 | 41.29% |
1000+ | € 2,42 | 43.08% |
2500+ | € 2,36 | 44.64% |
5000+ | € 2,28 | 46.43% |
10000+ | € 2,23 | 47.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 012/017 X 20 - 022 X 2.5 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 17 mm |
D1 | 22 mm |
B | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |