€ 3,23/ stukexcl. btw
€ 3,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,23 | - |
10+ | € 2,74 | 15.29% |
25+ | € 2,42 | 25.00% |
50+ | € 2,23 | 30.88% |
100+ | € 2,09 | 35.29% |
250+ | € 2,00 | 38.24% |
500+ | € 1,88 | 41.76% |
1000+ | € 1,83 | 43.24% |
2500+ | € 1,79 | 44.71% |
5000+ | € 1,74 | 46.18% |
10000+ | € 1,69 | 47.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 012/017 X 12 - 022 X 2.5 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 17 mm |
D1 | 22 mm |
B | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |