€ 2,88/ stukexcl. btw
€ 3,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,88 | - |
10+ | € 2,42 | 15.84% |
25+ | € 2,17 | 24.75% |
50+ | € 2,00 | 30.69% |
100+ | € 1,85 | 35.64% |
250+ | € 1,76 | 38.94% |
500+ | € 1,69 | 41.25% |
1000+ | € 1,64 | 42.90% |
2500+ | € 1,60 | 44.55% |
5000+ | € 1,55 | 46.20% |
10000+ | € 1,50 | 47.85% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 012/016 X 15 - 018 X 2 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
D1 | 18 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |