€ 2,76/ stukexcl. btw
€ 3,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,76 | - |
10+ | € 2,33 | 15.52% |
25+ | € 2,09 | 24.14% |
50+ | € 1,93 | 30.00% |
100+ | € 1,79 | 35.17% |
250+ | € 1,71 | 37.93% |
500+ | € 1,62 | 41.38% |
1000+ | € 1,57 | 43.10% |
2500+ | € 1,52 | 44.83% |
5000+ | € 1,50 | 45.52% |
10000+ | € 1,45 | 47.24% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 012/015 X 20 - 018 X 1.5 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 15 mm |
D1 | 18 mm |
B | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |