Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 12 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 15 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12441416
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,23/ stukexcl. btw

€ 2,70incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,23

-

10+

€ 1,90

14.89%

25+

€ 1,69

24.26%

50+

€ 1,55

30.64%

100+

€ 1,45

34.89%

250+

€ 1,38

38.30%

500+

€ 1,31

41.28%

1000+

€ 1,28

42.55%

2500+

€ 1,24

44.68%

5000+

€ 1,22

45.53%

10000+

€ 1,17

47.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 012/015 X 12 - 018 X 1,5
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
12 mm
D
15 mm
D1
18 mm
B
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm