€ 1,95/ stukexcl. btw
€ 2,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,95 | - |
10+ | € 1,64 | 15.61% |
25+ | € 1,47 | 24.39% |
50+ | € 1,36 | 30.24% |
100+ | € 1,26 | 35.12% |
250+ | € 1,19 | 39.02% |
500+ | € 1,14 | 41.46% |
1000+ | € 1,12 | 42.44% |
2500+ | € 1,07 | 44.88% |
5000+ | € 1,05 | 46.34% |
10000+ | € 1,03 | 47.32% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 012/015 X 10 - 018 X 1.5 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 12 mm |
D | 15 mm |
D1 | 18 mm |
B | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |