Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 100 mm As-Ø, 130 mm Flens-Ø, 8 mm Flens-d., 120 mm Buiten-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12441617
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 235,96/ stukexcl. btw

€ 285,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 235,96

-

10+

€ 199,67

15.38%

25+

€ 177,89

24.61%

50+

€ 163,35

30.77%

100+

€ 152,48

35.38%

250+

€ 145,21

38.46%

500+

€ 137,94

41.54%

1000+

€ 134,31

43.08%

2500+

€ 130,70

44.61%

5000+

€ 127,06

46.15%

10000+

€ 123,43

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 100/120 X 80 - 130 X 8
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
80 mm
Flensdiameter
130 mm
Flensdikte
8 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
100 mm
D
120 mm
D1
130 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm