Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 16 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441414
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,70/ stukexcl. btw

€ 5,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,70

-

10+

€ 3,99

15.15%

25+

€ 3,54

24.65%

50+

€ 3,26

30.71%

100+

€ 3,04

35.35%

250+

€ 2,90

38.38%

500+

€ 2,76

41.41%

1000+

€ 2,69

42.83%

2500+

€ 2,61

44.44%

5000+

€ 2,55

45.86%

10000+

€ 2,47

47.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 010/016 X 20 - 022 X 3
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm