Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 22 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 16 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441413
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,11

-

10+

€ 3,47

15.70%

25+

€ 3,09

24.94%

50+

€ 2,85

30.72%

100+

€ 2,66

35.33%

250+

€ 2,52

38.80%

500+

€ 2,40

41.57%

1000+

€ 2,33

43.42%

2500+

€ 2,28

44.57%

5000+

€ 2,21

46.19%

10000+

€ 2,14

48.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 010/016 X 16 - 022 X 3
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm