€ 2,95/ stukexcl. btw
€ 3,57incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,95 | - |
10+ | € 2,50 | 15.16% |
25+ | € 2,23 | 24.19% |
50+ | € 2,04 | 30.65% |
100+ | € 1,90 | 35.48% |
250+ | € 1,81 | 38.71% |
500+ | € 1,74 | 40.97% |
1000+ | € 1,69 | 42.58% |
2500+ | € 1,64 | 44.19% |
5000+ | € 1,60 | 45.81% |
10000+ | € 1,55 | 47.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 010/016 X 08 - 022 X 3 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
D1 | 22 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |