€ 3,90/ stukexcl. btw
€ 4,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,90 | - |
10+ | € 3,31 | 15.12% |
25+ | € 2,95 | 24.39% |
50+ | € 2,71 | 30.49% |
100+ | € 2,52 | 35.37% |
250+ | € 2,40 | 38.29% |
500+ | € 2,28 | 41.46% |
1000+ | € 2,23 | 42.68% |
2500+ | € 2,17 | 44.39% |
5000+ | € 2,12 | 45.61% |
10000+ | € 2,04 | 47.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 010/015 X 20 - 020 X 3 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
D1 | 20 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |