Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 20 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 15 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441407
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,47

-

10+

€ 2,93

15.62%

25+

€ 2,61

24.66%

50+

€ 2,40

30.68%

100+

€ 2,23

35.62%

250+

€ 2,14

38.36%

500+

€ 2,02

41.64%

1000+

€ 1,98

43.01%

2500+

€ 1,93

44.38%

5000+

€ 1,85

46.58%

10000+

€ 1,81

47.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 010/015 X 16 - 020 X 2.5
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
15 mm
D1
20 mm
B
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm