€ 2,69/ stukexcl. btw
€ 3,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,69 | - |
10+ | € 2,28 | 15.19% |
25+ | € 2,02 | 24.73% |
50+ | € 1,85 | 31.10% |
100+ | € 1,74 | 35.34% |
250+ | € 1,66 | 38.16% |
500+ | € 1,57 | 41.70% |
1000+ | € 1,52 | 43.46% |
2500+ | € 1,50 | 44.17% |
5000+ | € 1,45 | 45.94% |
10000+ | € 1,41 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 010/015 X 10 - 020 X 2.5 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
D1 | 20 mm |
B | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |