Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441403
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,21

-

10+

€ 2,71

15.68%

25+

€ 2,40

25.15%

50+

€ 2,21

31.07%

100+

€ 2,07

35.50%

250+

€ 1,98

38.46%

500+

€ 1,88

41.42%

1000+

€ 1,83

42.90%

2500+

€ 1,79

44.38%

5000+

€ 1,71

46.75%

10000+

€ 1,66

48.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 010/014 X 20 - 018 X 2
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
14 mm
D1
18 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm