Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 18 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 14 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12441401
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,31

-

10+

€ 1,95

15.64%

25+

€ 1,74

24.69%

50+

€ 1,60

30.86%

100+

€ 1,50

34.98%

250+

€ 1,43

38.27%

500+

€ 1,36

41.15%

1000+

€ 1,31

43.21%

2500+

€ 1,28

44.44%

5000+

€ 1,24

46.50%

10000+

€ 1,22

47.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 010/014 X 10 - 018 X 2
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
14 mm
D1
18 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm