€ 2,59/ stukexcl. btw
€ 3,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,59 | - |
10+ | € 2,19 | 15.75% |
25+ | € 1,95 | 24.91% |
50+ | € 1,79 | 31.14% |
100+ | € 1,66 | 35.90% |
250+ | € 1,60 | 38.46% |
500+ | € 1,50 | 42.12% |
1000+ | € 1,47 | 43.22% |
2500+ | € 1,43 | 45.05% |
5000+ | € 1,38 | 46.89% |
10000+ | € 1,36 | 47.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 010/013 X 20 - 016 X 1.5 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 16 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 10 mm |
D | 13 mm |
D1 | 16 mm |
B | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |