Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 16 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 13 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441399
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,33/ stukexcl. btw

€ 2,82incl. btw

301 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,33

-

10+

€ 1,98

15.10%

25+

€ 1,76

24.49%

50+

€ 1,62

30.61%

100+

€ 1,50

35.51%

250+

€ 1,43

38.78%

500+

€ 1,36

41.63%

1000+

€ 1,33

42.86%

2500+

€ 1,28

44.90%

5000+

€ 1,26

45.71%

10000+

€ 1,22

47.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 010/013 X 16 - 016 X 1.5
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
16 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
13 mm
D1
16 mm
B
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm