Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 50.40 DU

  • ERIKS:12440535
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 10,69/ stukexcl. btw

€ 12,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,69

-

25+

€ 8,86

17.07%

50+

€ 7,91

25.96%

100+

€ 7,27

32.00%

250+

€ 6,75

36.89%

500+

€ 6,41

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 50.40 DU
Asdiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij