Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 45.16 DU

  • ERIKS:12440526
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,42

-

25+

€ 3,66

17.20%

50+

€ 3,28

25.81%

100+

€ 3,02

31.61%

250+

€ 2,78

36.99%

500+

€ 2,66

39.78%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 45.16 DU
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij