Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 40.14 DU

  • ERIKS:12440522
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 3,18/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,18

-

25+

€ 2,64

17.01%

50+

€ 2,36

25.97%

100+

€ 2,17

31.94%

250+

€ 2,00

37.31%

500+

€ 1,90

40.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 40.14 DU
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
14 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij