Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 35.26 DU

  • ERIKS:12440520
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,97

-

25+

€ 4,11

17.21%

50+

€ 3,69

25.81%

100+

€ 3,37

32.12%

250+

€ 3,14

36.90%

500+

€ 2,97

40.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 35.26 DU
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij