Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 30.30 DU

  • ERIKS:12440518
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,99

-

25+

€ 4,13

17.14%

50+

€ 3,69

26.10%

100+

€ 3,40

31.81%

250+

€ 3,14

37.14%

500+

€ 2,99

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 30.30 DU
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij