Eriks

Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUF 22.22 DU

  • ERIKS:12440508
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,88

-

25+

€ 2,40

16.50%

50+

€ 2,14

25.74%

100+

€ 1,98

31.35%

250+

€ 1,83

36.30%

500+

€ 1,74

39.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUF 22.22 DU
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
22 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij